防水型スピーカ CL-133WR 77mmフルレンジ防水スピーカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52206133 品番 CL-H133WR
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

気密性をグレードアップ。よりクリーンを要求するスペースに快適音響。

用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。 仕様防水加工、防かび加工 材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装) アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似) 質量(g)560 タイプ埋込形 使用温度範囲(℃)-10〜+50 インピーダンス公称:3.3kΩ(3W)/5kΩ(2W)/10kΩ(1W) 再生周波数帯域(Hz)150〜20kHz 音圧レベル(dB)(出力)85 W/m スピーカー77mmフルレンジ防水スピーカ 定格入力(W)3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする