オースミ電機
オースミ電機の メガホン・ホイッスル・マイク
オースミ電機の 拡声器スピーカー
防水型スピーカ CL-135WR 100mmフルレンジ防水スピーカ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52206149
品番
CL-135WR
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
バスルームにこだわり、確かな音響をロープライスで実現。
スピーカー
100mmフルレンジ防水スピーカ
定格入力(W)
10(最大20)
インピーダンス
公称:6Ω
音圧レベル(dB)
(出力)84 W/m
再生周波数帯域(Hz)
90〜18kHz
使用温度範囲(℃)
-10〜+50
質量(g)
540
材質
本体:耐熱特殊ABS樹脂、グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂、ネット:防かび処理ABS樹脂
色
アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ
埋込形
仕様
防水加工、防かび加工
用途
家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200