オースミ電機
オースミ電機の メガホン・ホイッスル・マイク
オースミ電機の 拡声器スピーカー
防水型スピーカ AV-635UWRD 100mmフルレンジスピーカ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52206203
品番
AV-635UWRD
参考基準価格(税別)
¥30,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
AV-635Uの防水形。従来のAV-635UWRに比べ、ハイインピーダンスの最大出力は3Wになりましたがローコストになりました。
用途
オーニングテントタイプのカフェ、ファストフード店など。
仕様
防水加工
材質
本体:PPカルプ樹脂、ネット:丸アルミパンチング(プライマー黒アクリル塗装)
質量(kg)
1.8
色
ブラック(B)
タイプ
天吊形
使用温度範囲(℃)
-10〜+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
197×139×144
インピーダンス
公称:6Ω(25W)
再生周波数帯域(Hz)
80〜20kHz
音圧レベル(dB)
(出力)84 W/m
スピーカー
100mmフルレンジスピーカ
定格入力(W)
25(最大80)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200