3/22より値下げ!現場を応援

防水型スピーカ OE-307 耐熱120mmフルレンジスピーカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52206246 品番 OE-H307
参考基準価格(税別)¥46,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別) 値下げ
39,980

サウナ独特の高温に耐える完璧な耐熱設計。キャビネットは樺積層材で音質がさらに向上。

用途サウナ(乾式専用)。 付属品壁付け用金具、取付ネジ 仕様サウナ耐熱形 材質本体:樺積層材、ネット:サランネット 質量(kg)1.9 木目生地ナチュラル タイプ壁掛形 使用温度範囲(℃)-20〜+90 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×177×110 インピーダンス公称:3.3kΩ(3W)/5kΩ(2W)/10kΩ(1W) 再生周波数帯域(Hz)180〜14kHz 音圧レベル(dB)(出力)88 W/m スピーカー耐熱120mmフルレンジスピーカ 定格入力(W)3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする