オースミ電機
オースミ電機の メガホン・ホイッスル・マイク
オースミ電機の 拡声器スピーカー
特殊スピーカ・マイク CL-77MIC 天井埋込形集音コンデンサーマイク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52206264
品番
CL-77MIC
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
天井埋込形集音コンデンサーマイク。スピーカグリルを利用してマイクを隠します。
用途
オフィスビル、学校、イベント会場など。
材質
本体:ABS樹脂、グリル枠:超耐熱ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング
色
アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
質量(g)
160
タイプ
埋込形
使用温度範囲(℃)
-10〜+50
電源
DC12V1A
消費電流(mA)
6
インピーダンス
出力インピーダンス:1KΩ(不平衡)
入力感度
-50dB
出力レベル
-10dB
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)
133×(13.5+52.5)
注意
※ACアダプターは付属しておりません。別途お買い求めください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200