SDXC UHS-U メモリーカード

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52206386 品番 SF-M256T T1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

強靭性、防水防塵性に優れたタフ仕様SDメモリーカード。大容量データの高速転送にも最適なSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード
SDメモリーカードで初の一体成型
曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性
最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X)
リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止
高速書き込み150MB/sと、読み出し速度277MB/sを実現。高解像度写真や動画など大容量データも高速転送

容量(GB)256 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-II U3 適合大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、リニアPCMレコーダー 防塵防水性能IP6X/IPX8 アズワン品番65-0345-88 RoHS指令(10物質対応)対応 読取速度(MB/s)277 書込速度(MB/s)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする