ニッタン(NITTAN)
ニッタン(NITTAN)の 火災警報器(火災報知器)
ニッタン(NITTAN)の 防災システム用
差動式スポット型感知器 普通型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種類
1種
適合
P端子・保持
注文コード
52206788
品番
1SC-PH
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
種類・適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
露出、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等
適合
P端子・保持
種類
1種
定格電圧(V)
DC24
外径(Φmm)
104
主要材質
ヘッド:難燃性樹脂 チャンバー:ブリキ材、アクリル塗装(白色)
使用環境温度(℃)
-10〜+50
表示灯
【作動】赤色LED
型式検定番号
感第6〜10号〜1号
適合ベース
【品番】B3-J
注意
※感知器ヘッドとベースは別注文です。
※露出型の場合は、感知器ヘッド+ベースをご注文ください。
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません