ニッタン(NITTAN)
ニッタン(NITTAN)の 火災警報器(火災報知器)
ニッタン(NITTAN)の 防災システム用
差動式スポット型感知器 防水型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52206867
品番
2SJ-LW-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
防水・露出、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等
適合
保持
種類
2種
定格電圧(V)
DC24
外径(Φmm)
95
主要材質
難燃性樹脂
使用環境温度(℃)
-10〜+50
定格電流(mA)
監視時:40μA 作動時:65
表示灯
【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
型式検定番号
感第13〜12号
適合ベース
【品番】マルロシュツアダプタ付
注意
※感知器ヘッドとベースは別注文です。
※露出型の場合は、感知器ヘッド+ベースをご注文ください。
※施工(配線工事及び取付等)するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません