LP01/1 遠隔試験中継器 ニッタン(NITTAN) 52207226 LP01/1 遠隔試験中継器 ニッタン(NITTAN) 52207226 LP01/1 遠隔試験中継器 ニッタン(NITTAN) 52207226

遠隔試験中継器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52207226 品番 LP01/1
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

【遠隔試験を行う場合】
アドレス設定(01〜20、21〜40)が必要です。(アドレス設定器と外部試験器を使用します)
同一回線にアドレスの重複した感知器を設置しないでください。
同一回線上に中継器が必要です。(設置場所は同一回線上であれば自由です)
【設置について】
追加配線は不要です。(ベースは従来品と共通です)
メーカーのほぼ全ての受信機に対応しています。

外径(Φmm)98×120 仕様普通型 型式検定番号中第11〜20号 回線種別1回線用 使用環境温度(℃)-10〜+50 主要材質難燃性樹脂
注意
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする