SUT-01M6L-47SGB 機器収容箱(P型1級) ニッタン(NITTAN) 52207856 SUT-01M6L-47SGB 機器収容箱(P型1級) ニッタン(NITTAN) 52207856 SUT-01M6L-47SGB 機器収容箱(P型1級) ニッタン(NITTAN) 52207856

機器収容箱(P型1級)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52207856 品番SUT-01M6L-47SGB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

P型1級機器収容箱

適合ボックスSU-445-03 セット内容セットプレート:SUT-O1M6L-47SGB-01/ベル:BD-6-24-11/表示灯:PL-R4-LED/発信機:1MF1A/プレート:SUT-47S-05/ボックス:SU-445-03 色(本体)日塗工 A22-90B 半ツヤ 使用環境温度(℃)-10〜+50 仕様【ベル】BD-6-24-11付、埋込、縦型
注意
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする