LPM1 P型2級発信機用作動検出アダプタ ニッタン(NITTAN) 52208504 LPM1 P型2級発信機用作動検出アダプタ ニッタン(NITTAN) 52208504 LPM1 P型2級発信機用作動検出アダプタ ニッタン(NITTAN) 52208504

P型2級発信機用作動検出アダプタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52208504 品番LPM1
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様P型2級用、【接続受信機】P型2級受信機:2P1・C・D・H等 定格電圧(V)DC24 外径(Φmm)47×41×23 主要材質難燃性樹脂 使用環境温度(℃)-10〜+50 定格電流(mA)4 型式検定番号中第9〜17号
注意
※LPM1は、型式失効などにより非蓄積式の受信機を蓄積式のP型2級受信機に取り替える場合、既設配線に接続するだけで蓄積解除線(A線)の追加配線および蓄積解除端子付発信機への変更を不要にするものです。
※接続可能な感知器は、確認灯(LED)があるものに限られます。また、中継器のL線と感知器のL線は回線ごとに圧着接続し、空き回線は他と絶縁します。
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする