ニッタン(NITTAN)
ニッタン(NITTAN)の 火災警報器(火災報知器)
ニッタン(NITTAN)の 防災システム用
表示灯(室外表示灯)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(mA)
6.8
注文コード
52208653
品番
AL-7-24(ミニプレート対応)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
定格電流
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
70×120
部品名称
室外表示灯(P型受信機用)
定格電圧(V)
DC24
定格電流(mA)
6.8
使用環境温度(℃)
-10〜+50
主要材質
難燃性樹脂
仕様
P型受信機用
注意
※P型受信機用はプレート・取付金具別売
※工事・点検・整備等するには、消防設備士(甲種4類)の資格が必要です。
※自動火災報知設備は、正常な状態を維持するために有資格者による定期点検及び日常点検を必ずおこなってください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません