アラム
MPフーズ シリコンスクレイパー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
サイズ
大
色
黒
注文コード
52213008
品番
MP-LS-R-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
型式
短柄
色
黒
サイズ
大
型番
9682-01
先端形状
R型
ヘラ幅W×全長(柄)mm
130×210
材質
シリコーン(芯材:高強度ナイロン)
規格
大短
耐熱温度(℃)
180
使用温度(℃)
~180