MPフーズ シリコンスクレイパー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本サイズ注文コード52213044品番MP-LS-R-GR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。

型式短柄サイズ型番9682-05先端形状R型ヘラ幅W×全長(柄)mm130×210材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)規格大短耐熱温度(℃)180使用温度(℃)~180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52212956
2023-08-03
用途: 洋菓子生地の攪拌
製造業

長年使っていますが、硬すぎず、柔らかすぎずちょうど良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする