林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
流動パラフィン(研究実験用)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
52213297
品番
16000485
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
化学物質等安全データシート
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
名称
Paraffin, liquid
等級
一級
容量(mL)
500
比重
d≒0.86
危険等級
V
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0065-70
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
500mL
特性
健康有害性
危険物の性状
非水溶性
CAS登録番号
8042-47-5
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550