165 ドアバイザー・サイドバイザー 和研工業 52213684

ドアバイザー・サイドバイザー

(8件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セットメーカー日産適合車種ADバン注文コード52213684品番165
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
用途自動車用サイドバイザーメーカー日産適合車種ADバン年式H18(2006)年12月~適合型式Y12/NY12/JY12/VJY12/VZNY12/VY12/VAY12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: NHP170G
その他業種

説明書をもう少し詳しく記載してほしいですが、取り付け自体はちゃんとできました。品質も純正並みで申し分ありませんでした。テープはドライヤーで温めてから貼ると記載ありましたが、延長コードでドライヤー持ってくるのが面倒でそのまま貼りました。(12月上旬)手の摩擦で少し温めた程度ですが、どれくらい耐久性があるか見てみたいと思います。

対象商品 : 52213657
2025-09-17
用途: 自家用車
その他業種

無事装着できました。純正なみのクオリティでした。シールがちょっと不安かな

対象商品 : 52213727
2023-10-30
用途: 自動車部品として
サービス業

以前使っていた車で和研工業さんの製品が長持ちしたので、新しい車にもこのメーカーの製品を買いました。

対象商品 : 52213754
2022-12-23
用途: 一人でも取り付けできます

HA36Sアルト用のドアバイザーのレビューになります。マツダキャロルの場合は「HB36型」に適合です。
1年落ちの中古購入であったため、ドアバイザーが付いていなかったので自分で取り付けるために購入しました。ドアバイザーの取り付けは、30年ほど前にJA71V型ジムニーに取り付けて以来でしたが意外なほど簡単に取り付けできました。
注意点は「脱脂をしっかりやっておく」ことで、説明書には「ホワイトガソリンで」とありますが「無水アルコール」か「パーツクリーナー」でも大丈夫です。ウエスに染み込ませて拭いてやれば十分脱脂できます。
取付時に注意するのは「両面テープの剥離紙は全部はがさずに5cmくらい剥がしてL字に折っておく」こと。全部剥がしてしまうとズレてしまった時に修正が難しくなります。
剥離紙は「クリップに固定ピンで留めてから」でも剥がすことができます。具体的には、ルーフ側に向けて剥離紙を5cmほど折り曲げておき、位置決め及びクリップにピン固定してから引っ張りながら剥がして行くとキレイに貼り付けできます。

7が参考にしています
対象商品 : 52213684
2023-01-23
用途: NV150

NV150に装着するよう、型番を合わせて買いました。それほど難しくなく取り付けすることが出来ました。

対象商品 : 52213779
2023-06-30
用途: エブリィのサイドバイザー
サービス業

新車購入時に オプションとして設定しなかったため 購入して設置。
取付は難しくなかったが、取説をもう少し 詳しく書いてほしい。

対象商品 : 52214034
2021-01-26
用途: 自動車部品取り付け
医療・福祉・介護関連業

初めての作業でしたが,特に問題なく取り付けることができました.私個人的には問題ありませんでした.ただ,強いて問題点を挙げるとすればフロント用を購入したのに説明書が4ドア用のものが同封されていました.部品を確認すれば理解できることと思いますが,部品の個数等変わってくると思いますのでフロント用の説明書は必要かもしれません.製品自体はカバー範囲も大きく,ブラケットの位置とバイザーの取付穴の位置を何度も注意深く確認し合わせれば,ほぼ左右対称にできると思います.おススメの一品です.

4が参考にしています
対象商品 : 52213806
2023-06-29
用途: 車のドアバイザー用に取り付け
その他業種

注文して1週間過ぎて入りました。
取り付けたら、後部窓側の上部、バイザーと窓ガラスの間隙がなさ過ぎて、後部の窓ガラスの開放をほとんどできません。このメーカーの商品は、信頼してたのですが、残念です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする