A5サイズにおりたためる A4クリップボード+

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52214253 品番 FL-502CP(83162)
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

使う時はA4サイズ。折りたたむとA5サイズになる、持ち運びしやすいクリップボード
A4サイズのクリップボードはトートバッグに入らない!
病院・アンケート調査・学校現場……。
記録したり、チェックしたり、問診・質問するのは未だ紙ベース。
クリップボードを使用する業種・職種は、女性が多く活躍しています。
彼女たちのバッグのサイズに現在あるクリップボードはあまりにも大きすぎる。
トートバッグに入らない。わざわざ紙袋に入れて持ち歩きたくない!
そんな声にお応えして作った、「A5サイズにおりたためる A4クリップボード+」
1.使う時はA4サイズ。折り目がフラットだから、なめらかな書き心地。
2.折りたたむと手帳(A5)サイズ。トートバッグに入って持ち歩きラクラク。
3.四隅に紐かけホール付き。使用中も移動中もハンズフリー。
4.別売り専用ストラップ(FL-505CP 83-191)との併用でさらに快適。ストラップには大きな負荷がかかると外れる安全パーツ付き。おりたためるクリップボード+に装着することにより首から下げるだけでなく、肩掛けやたすき掛けができます。

サイズ折りたたみ時A5、使用時A4 ホワイト 材質(本体)発泡ポリプロピレン 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×230×18 材質(とじ具)スチール 外形寸法(幅W×高さH)(mm)230×328
注意
※専用ストラップは別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52214244
2025-07-09
用途:
屋外でのメモ
自動車・二輪車・自転車関連業

二つ折りということでコンパクトになるが、メモを書く時に強度を心配したが、反対側に倒れないように2cmほどの支えがあるため、想像していたよりしっかりした作りで、メモが取りやすかった。

対象商品:
52214269
2024-04-12
用途:
作業日誌を記入・搬送する時
その他業種

メンテナンスキットの中に入れてもかさばらないのに、書く時はしっかりA4 として使用できるのが便利。

対象商品:
52214244
2024-01-31
用途:
リハビリメニューの携行

用紙を折りたたむのは避けたいけれど、見たり書き込んだりするにはA4のクリップボードはかさばるので、A5で持てるのは便利です。ペンホルダーがあればなお可です。

対象商品:
52214244
2021-12-05
用途:
フィールド調査

いつもA4ボードを使っていましたが、道なき道を歩くフィールド調査ではその都度ザックからおろし取り出してと 時間も手間もかかっていました。
A5ボードはボディバックに納まり使い勝手かとてもいいです。折り畳んだ調査用紙も完全に折れることはないです。

対象商品:
52214269
2024-04-29
用途:
書類の携行に

たたむことでA5サイズ程度になります。ただ、ストッパーが付いているわけではないので、そのままでは、たたんだ状態を保持できません。何らかのストッパーが必要ですので、少し不便に感じました。

対象商品:
52214269
2021-04-14
用途:
近場の打ち合わせやインタビューで
サービス業

A4レジュメ数枚を持って近場で打ち合わせをする際、従来はA4バインダーを使用していたがA4サイズのボディバッグには入らず無駄にかさばっていた。
折り畳めるコレなら小さめのオシャレバッグにも収納できる上、片手で持てるので街頭インタビューなどでフットワークが良くなる。実にナイスな発想の製品だ。
現状100点、何とかしてペンを一本ホールドできる機能をつけてくれたら120点だ!

対象商品:
52214244
2020-11-09
用途:
出先へ携帯

A4なのにA5にもなる。唯一無二です。営業先や展示会等で見せたくないものはA5に、見せられるものはA4でと、使い勝手は抜群です。書類を挟む部分がハサミ式なのが少しだけ残念かな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする