画像準備中

小型スプレーガン HVLP WIDER1L (圧送式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52214768 品番WIDER1L-12G2P
参考基準価格(税別)¥43,100 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
トラスコ品番204-4842 種別金属、木工、樹脂塗装 質量(g)290 空気使用量(L/min)530 パターン開き(mm)270 塗料噴出量(mL/min)350 吹付空気圧力(MPa)0.34 ノズル口径(Φmm)1.2 吹付距離(mm)200 塗料供給方式圧送式 塗料粘度20秒/NK-2 微粒化高微粒 エアーキャップ内圧力(MPa)0.069 キャップ形式WIDER1L-G2 ニップル塗料G1/4、空気G1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする