アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の スプレーガン本体
アネスト岩田の 吸上式スプレーガン
小型スプレーガン HVLP WIDER1L (吸上式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52214786
品番
WIDER1L-2-14J2S
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
204-4845
種別
木工・家具塗装、金属塗装
質量(g)
290
空気使用量(L/min)
200
パターン開き(mm)
180
塗料噴出量(mL/min)
80
吹付空気圧力(MPa)
0.1
ノズル口径(Φmm)
1.4
吹付距離(mm)
200
塗料供給方式
吸上式
塗料粘度
20秒/NK-2
チップ厚さ(mm)
S:3
微粒化
高微粒
エアーキャップ内圧力(MPa)
0.049
キャップ形式
WIDER1L-2-J2
ニップル
塗料G1/4、空気G1/4