アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の スプレーガン本体
アネスト岩田の 重力式スプレーガン
小型スプレーガン HVLP WIDER1L (重力式)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52214829
品番
WIDER1L-2-16J2G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ノズル口径(Φmm)
1.6
空気使用量(L/min)
240
パターン開き(mm)
220
仕様
使用オイル種:CO-100、充填オイル量上限/下限(L):1.65/1.15
トラスコ品番
204-6318
種別
自動車補修、金属、木工、樹脂塗装
質量(g)
290
形式
圧縮機本体:BT-55G
塗料噴出量(mL/min)
100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1395×500×1065
騒音値(dB)
A:76
吹付空気圧力(MPa)
0.13
吹付距離(mm)
200
塗料供給方式
重力式
塗料粘度
20秒/NK-2
運転制御方式
連続・断続運転兼用式
パタン開き(mm)
220
微粒化
高微粒
適合空気キャップ形式
WIDER1L-2-J2
エアーキャップ内圧力(MPa)
0.069
キャップ形式
WIDER1L-2-J2
取付ネジ径
(塗料):G1/4、(空気):G1/4
ニップル
塗料G1/4、空気G1/4