DIJET(ダイジェット工業)
DHコート ワンカット70エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃先径(Φmm)
5
注文コード
52214883
品番
SEHH4050
参考基準価格(税別)
¥10,740
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
60
刃数
4
刃先径(Φmm)
5
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
15
材質
PVDコーティング:DH102
トラスコ品番
194-8025
シャンク長(mm)
41