ミラーボールモジュラーヘッド本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番148-8569 注文コード52215233 品番MBX-100-M6
参考基準価格(税別)¥17,450 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

仕上げ加工用 刃先交換式ボールエンドミルです。ソリッドボールエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工を実現し、チップR精度±6μm以下、ホルダ組込み時のR精度は±10μm以下です。(BNM形チップ使用時)内部クーラント穴付きタイプ本体です。

材質 用途仕上げ・形状加工用。 仕様専用チップ:BNM-100/110 トラスコ品番148-8569 全長(mm)18 質量(g)32 シャンク径(Φmm)9.7 使用工具ヘッド交換式工具(取付けネジサイズM6〜M16)、工ヘッド交換式工具(取付けネジサイズM6) 刃径(Φmm)10 寸法(Φmm)工具:10(R5)〜32(R16)、10(R5)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする