MBX-160-M8 ミラーボールモジュラーヘッド本体 DIJET(ダイジェット工業) 52215258

ミラーボールモジュラーヘッド本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個トラスコ品番148-8571注文コード52215258品番MBX-160-M8
参考基準価格(税別)¥21,140販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

仕上げ加工用 刃先交換式ボールエンドミルです。ソリッドボールエンドミルと比較して同等以上の高精度仕上げ加工を実現し、チップR精度±6μm以下、ホルダ組込み時のR精度は±10μm以下です。(BNM形チップ使用時)内部クーラント穴付きタイプ本体です。

用途仕上げ・形状加工用。材質仕様専用チップ:BNM/GRM-160トラスコ品番148-8571全長(mm)23質量(g)52シャンク径(Φmm)15使用工具ヘッド交換式工具(取付けネジサイズM6~M16)、ヘッド交換式工具(取付けネジサイズM8)刃径(Φmm)16寸法(Φmm)工具:10(R5)~32(R16)、16(R8)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする