mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の 静電靴
AIRFORT AF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
52220876
品番
F1GB200001245
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
静電気帯電防止のゴム紐タイプ
サイズ(cm)
24.5
色
ホワイト
靴タイプ
スニーカー
材質(甲被)
合成繊維・人工皮革
機能
静電気帯電防止、抗菌、防臭、屈曲性
足幅
3E
材質(底部)
合成底
甲被タイプ
ゴムひもタイプ
商品説明動画
ワークシューズのお手入れ方法 - How to -
参考になった