AIRFORT AF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード52220894 品番F1GB200001255
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

静電気帯電防止のゴム紐タイプ

サイズ(cm)25.5 ホワイト 靴タイプスニーカー 材質(甲被)合成繊維・人工皮革 機能静電気帯電防止、抗菌、防臭、屈曲性 足幅3E 材質(底部)合成底 甲被タイプゴムひもタイプ

商品説明動画

ワークシューズのお手入れ方法 - How to -

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする