Bang&Olufsen
Bang&Olufsenの AV家電
Bang&Olufsenの オーディオ
Bang&Olufsenの ヘッドホン/イヤホン/マイク
ベオプレイE6 Bluetoothイヤフォン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52221348
品番
BEOPLAY-E6SKY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,593
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
独自設計の6.4mmダイナミックドライバーを搭載。防塵・防滴機能に優れ、リモコン操作もより快適に進化しています。また高精度マイクを搭載し、高品質なハンズフリー通話を実現しました。
付属品
Comply Sportイヤーピース (Mサイズ)、シリコンイヤーチップ(4サイズ)、イヤーFin(4サイズ)、充電用専用ケーブル、キャリングポーチ、ケーブルクリップ(2個)、クイックガイド
色
スカイ
質量(g)
21
接続方式
Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×26.3×22.2
連続使用時間(時間)
最大5
コード長さ(cm)
52(ハウジング含まず)
充電時間(時間)
約2
イヤホン形状
インナーイヤー型