アルミソケットホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52221899 品番 EHBA210A
参考基準価格(税別)¥3,660 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

樹脂製のクリップでソケットを固定するソケットホルダー。
インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着した状態で着脱可能。
差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易。
レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できる。

差込角(sq.)6.3 仕様【グリップ数】10・底部マグネット付 全長(mm)338.5 幅(mm)25.4 高さ(mm)17 質量(g)183 アズワン品番64-8500-71
注意
※ソケットホルダーは、逆さにするとソケットが落ちる場合があります。
※地面と垂直な面には取付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする