アルミソケットホルダー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52221926 品番 EHBA608A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,040 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

樹脂製のクリップでソケットを固定するソケットホルダー。
インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着した状態で着脱可能。
差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易。
レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できる。

差込角(sq.)19 仕様【グリップ数】8・底部マグネット付 全長(mm)338.5 幅(mm)25.4 高さ(mm)31.8 質量(g)305 アズワン品番65-2489-74
注意
※ソケットホルダーは、逆さにするとソケットが落ちる場合があります。
※地面と垂直な面には取付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする