マグネットソケットホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52221953 品番 EHBM315
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,180 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

磁力でソケットを固定するソケットホルダー。
クリップは丸形状のため、差込角の向きを気にせずソケットを簡単に固定できます。
強力マグネットでレールがしっかり固定されるため、レールを支えず片手でソケットが外せます。
ケース側面など地面と垂直方向に固定して使用可能。差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易。
レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できます。
クリップを外せば、レンチ類のホルダーとしても使用可能。

差込角(sq.)9.5 全長(mm)304 幅(mm)25.4 高さ(mm)14.5 質量(g)140 仕様【グリップ数】15 アズワン品番65-2489-70
注意
※磁力が強力なため、磁気の影響を受けやすい機器類の近くで使用しないでください。
※レールは非常に強い力で吸着するので、指等を挟まないよう注意してください。(レール取外し用のアタッチメント付き)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする