マグネットスプレー缶ホルダー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52221978 品番YKHD-04
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

大型円形マグネットで耐荷重3kgを確保。
背面マグネットには取付け対象を傷つけにくいラバーを装着。

耐荷重(kg)3 用途キャビネットなどの側面に貼り付け、スプレー缶を保管するホルダー 全長(mm)145 質量(g)400 適合径(Φmm)62〜74以下 アズワン品番64-8784-30
注意
※耐荷重以上は載せないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52221978
2023-12-08
用途:
作業車に取り付け
T企画みやざき 様 (卸売・小売業)

潤滑スプレー缶の取り出しが楽になりました。
しっかりホールドされて安心です。

対象商品:
52221978
2020-09-01
用途:
飲食店で料理の炙りにバーナーを使用
株式会社飛翔 様 (飲食業)

バーナーの上部が重く倒れやすかったが、強力なマグネットで安全に固定出来て良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする