小型・軽量フルサイズ
キヤノンのフルサイズEOS史上、最小・最軽量を達成。バッテリー・カードを含めても約485gという軽さ。
そして、カメラのコンパクト化をどこまでも追求しました。機能や性能をけっして妥協することなく。
完成したのは、いつでも持ち歩ける、EOS RPという新たなフルサイズです。
細部まで高画質、約2620万画素
写しとる一枚は、息をのむ高画質。キヤノン自社開発のフルサイズCMOSセンサーが、見たままの美しさ、そして被写体の細部まで緻密に描写します。
色彩は鮮やかで、グラデーションも滑らかです。
先進の画像処理性能、DIGIC 8
高画質な画像に仕上げる、映像エンジン。EOS RPは先進のDIGIC 8を搭載。
高感度で撮影しても、クリアな一枚に。暗いシーンも低ノイズで明るくキレイ。
4K動画をはじめ多彩な機能の実現にも貢献。
世界最速0.05秒の高速オートフォーカス(AF)
撮りたい気持ちに瞬時に応える、高速オートフォーカス。秘密はキヤノンが開発したデュアルピクセルCMOS AF。
さらに広範囲のAFエリア、暗いシーンでも、高精度なピント合わせが可能です。
人物の瞳に、自動でピント合わせ[瞳AF サーボAFに対応]
被写体の瞳を検知してAFする[瞳AF]。EOS RPは被写体を追尾するサーボAFに対応。
動き回る人物の瞳にもピントを合わせ続けます。
初心者でも安心の操作ガイド[ビジュアルガイド]
主要な機能や撮影モードの意味、設定値の効果を直感的でわかりやすい解説文と写真・イラストで表示。初心者でもすぐに使いこなせます。
好みの写真表現も簡単[クリエイティブアシスト]
[背景ぼかし][明るさ][コントラスト][鮮やかさ]などの項目をひとつのメニューに集約。
仕上がりイメージの画像を液晶モニターで確認しながら撮影可能。
(※シーンインテリジェントオートモードでの撮影時、RAW現像時に使用可能。[背景ぼかし]は撮影時のみ可能。)
多彩な表示機能で、覗きながらの撮影を快適に[約236万ドット 内蔵電子ビューファインダー(EVF)]
視野率約100%の0.39型OLED※(有機EL)カラーEVFを搭載。メガネをかけたままでも覗きやすい約22mmのアイポイントなど快適なファインダーを実現しました。
露出シミュレーション表示、メニュー画面の表示などもファインダーで行うことができます。