抗菌リスコンテナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52225757 品番 小型用蓋
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

日本人は菌に敏感、なのでコンテナーが新しくなりました。
99%以上の抑制効果抗菌食品リスコンテナー。
優れた抗菌性能を発揮し、JIS抗菌性能基準をクリア。
ポリプロピレンに抗菌剤を配合して成型しているため、効果は半永久的に持続します。
食品衛生法 厚生労働省告示第370号試験適合。
HACCP対応を検討中のお客様にお勧めです。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)586×402×32 材質PP 外寸(mm)586×402×32 内寸(mm)576×390×16 フタなし コンテナ種類ベタ目
注意
※抗菌効果は使用条件により変動します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする