画像準備中

パワーライト WR

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(400g×20本) ちょう度No.2 注文コード52225915 品番No.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はちょう度など5種類から選べます 他の種類を見る

10万回混和後のちょう度変化が小さい。優れた付着性によって水で洗い流されにくい。
増ちょう剤成分によって優れた耐摩耗性や耐荷重性を発揮する。過酷な環境下において、リチウム石けんグリースやアルミニウムコンプレックスグリースよりも錆止め持続性がある。
水に沈むタイプで焼却に支障を来す重金属を含まず、二硫化モリブデングリースに替わる次世代の環境に優しいグリースである。

ちょう度No.2 使用温度範囲(℃)-20〜180 滴点(℃)260以上 外観褐色粘ちょう状 混和ちょう度280 増ちょう剤Caスルフォネートコンプレックス 基油鉱油 動粘度(mm2/s)132(40℃) 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする