トレファノサイド乳剤

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード52226247 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
成分トリフルラリン44.5% 性状赤黄色可乳化油状液体 適合作物直播水稲、麦類(小麦を除く)、小麦、あずき、いんげんまめ、だいず、えだまめ、さやいんげん、さやえんどう、べにばないんげん、実えんどう、らっかせい、かんしょ、こんにゃく、さといも、やまのいも、やまのいも(むかご)、かぶ、ごぼう、しょうが、だいこん、たまねぎ、にんじん、にんにく、はつかだいこん、らっきょう、キャベツ、なばな、なばな類、はくさい、はなっこりー、あすっこ、非結球あぶらな科葉菜類、非結球レタス、ブロッコリー、レタス、ねぎ、わけぎ、きゅうり、しろうり、すいか、漬物用すいか、ズッキーニ、とうがらし類、トマト、ミニトマト、なす、ピーマン、まくわうり、メロン、漬物用メロン、アスパラガス、食用べにばな(花)、葉ごぼう、葉しょうが、ふき、みつば、なし、ぶどう、もも、りんご、かのこそう、きく、しゃくやく、しゃくやく(薬用)、すいせん、チューリップ、ひまわり、ひまわり(種子)、べにばな、ゆり、桑(苗床)、桑(本畑)、たばこ、茶、なたね、林木苗、すぎ、ひのき、あかまつ、からまつ(播種床)、からまつ(床替床)、樹木類、樹木等 農林水産省登録第(号)7327 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52226247
2020-08-13
用途:
野菜苗を植えた時
農・林・水産業

草を取った時や苗を移植した時に雑草の種からの発芽を抑えてくれるので便利に使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
52226247
2020-05-25
用途:
夏野菜の定植時
農・林・水産業

使用した場合とそうでない場合では、雑草の生え方が全然違います。
これから夏草との闘いを控え、トレファノサイドは欠かせません。

対象商品:
52226247
2019-05-14
用途:
夏草の発芽抑制
農・林・水産業

粉剤と比べ均一に散布できる。欠点は散布面積が少ない。基準より薄めに使えば面積拡大できるが効果がなければ意味がない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする