CL12D-5.0CF LEDシーリングライト 5.0シリーズ 12畳調光フレーム付 アイリスオーヤマ 52226353 CL12D-5.0CF LEDシーリングライト 5.0シリーズ 12畳調光フレーム付 アイリスオーヤマ 52226353 CL12D-5.0CF LEDシーリングライト 5.0シリーズ 12畳調光フレーム付 アイリスオーヤマ 52226353 CL12D-5.0CF LEDシーリングライト 5.0シリーズ 12畳調光フレーム付 アイリスオーヤマ 52226353 CL12D-5.0CF LEDシーリングライト 5.0シリーズ 12畳調光フレーム付 アイリスオーヤマ 52226353 CL12D-5.0CF LEDシーリングライト 5.0シリーズ 12畳調光フレーム付 アイリスオーヤマ 52226353

LEDシーリングライト 5.0シリーズ 12畳調光フレーム付

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52226353 品番CL12D-5.0CF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

モダンなインテリアにも合うクリアフレームデザインのLEDシーリングライトです。
クリアパーツを使うことで天井面まで光を広げ、よりお部屋を広く見せます。
スマートで握りやすく押しやすい大きなボタンデザインのリモコンで簡単操作ができます。
付属のリモコンで、調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、
前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。

直径(Φmm)560 高さ(mm)93 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約52 適合範囲〜12畳 器具・セットセット品 光源色昼光色 光束(Lm)5200 タイマーおやすみタイマー・留守番タイマー・点灯タイマー LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)5200 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数12畳 スイッチ種類リモコン、壁スイッチ 調色の可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52226353 CL12D-5.0CF 61710488 CEA12D-5.0QCF 【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光(8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光(8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ 1個 7,998 税込8,798 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52226353
2020-12-22
用途:
部屋の蛍光灯をLEDに交換。
小泉営農組合 様 (農・林・水産業)

部屋が明かるくなったと実感している。取り付けの際シーリング器具にセットし難かった。

対象商品:
52226353
2018-01-04
用途:
居間の証明

明るさ、リモコンの操作性満足です。取り付けにやや不安がありますので、ビスを使用すると、地震対策上万全かなと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする