CL14D-5.0CF LEDシーリングライト 5.0シリーズ 14畳調光フレーム付 アイリスオーヤマ 52226362 CL14D-5.0CF LEDシーリングライト 5.0シリーズ 14畳調光フレーム付 アイリスオーヤマ 52226362 CL14D-5.0CF LEDシーリングライト 5.0シリーズ 14畳調光フレーム付 アイリスオーヤマ 52226362 CL14D-5.0CF LEDシーリングライト 5.0シリーズ 14畳調光フレーム付 アイリスオーヤマ 52226362 CL14D-5.0CF LEDシーリングライト 5.0シリーズ 14畳調光フレーム付 アイリスオーヤマ 52226362 CL14D-5.0CF LEDシーリングライト 5.0シリーズ 14畳調光フレーム付 アイリスオーヤマ 52226362

LEDシーリングライト 5.0シリーズ 14畳調光フレーム付

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52226362 品番CL14D-5.0CF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

モダンなインテリアにも合うクリアフレームデザインのLEDシーリングライトです。
クリアパーツを使うことで天井面まで光を広げ、よりお部屋を広く見せます。
スマートで握りやすく押しやすい大きなボタンデザインのリモコンで簡単操作ができます。
付属のリモコンで、調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、
前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。

直径(Φmm)560 高さ(mm)93 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約50 適合範囲〜14畳 器具・セットセット品 光源色昼光色相当 エネルギー消費効率(Lm/W)116 光束(Lm)5800 タイマーおやすみタイマー・留守番タイマー・点灯タイマー LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)5800 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 調光の可否 適用畳数14畳 調色の可否

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52226362
2018-09-04
用途:
8畳間で使っている
アロウライフ企画 様 (その他業種)

値段がそこそこなのでどうかと思って取り付けてみたが、意外と明るく満足している

対象商品:
52226362
2017-03-24
用途:
室内照明
株式会社プロテクトワン 様

デザインも思ってた以上に良くてすっきりしていて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする