LDA5N-G-E17/D-4V2 小形LED電球 E17 広配光 調光器対応 アイリスオーヤマ 52226773

LDA5N-G-E17/D-4V2 小形LED電球 E17 広配光 調光器対応 アイリスオーヤマ 52226773 LDA5N-G-E17/D-4V2 小形LED電球 E17 広配光 調光器対応 アイリスオーヤマ 52226773 LDA5N-G-E17/D-4V2 小形LED電球 E17 広配光 調光器対応 アイリスオーヤマ 52226773

小形LED電球 E17 広配光 調光器対応

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52226773 品番LDA5N-G-E17/D-4V2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

約10年間取付不要&密閉形器具にも対応。
光が広がる広配光タイプ。トイレや廊下などへのご使用に最適なLED小形電球です。
断熱材施行器具にも対応なので断熱構造の天井や屋根の「埋め込み型照明器具」にも取付可能。

口金E17 電球の種類LED 電球形状小形電球 定格消費電力(W)約4.6 光色昼白色 質量(g)約46 定格電流(A)約0.05 全光束(Lm)約440 定格寿命(時間)40000 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)35×70
注意
※器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52226773 LDA5N-G-E17/D-4V2 60367816 LDA5N-G-E17/D-4V3 LED電球 E17 調光器対応 V1/V3 アイリスオーヤマ LED電球 E17 調光器対応 V1/V3 アイリスオーヤマ 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52226764
2018-01-05
用途:
調光機能付き機器のハロゲン球(4個)の交換用
大久保石油店 様

調光機能付き機器のハロゲン球(4個)の交換に購入しました。
調光器対応のLED球は案外高価なので先延ばしになっていましたが、
ほぼ千円と安価な事から試しに一個購入しました。
早速交換しましたが、明るさ、色合いなども問題なく使用できています。
安心して残り3個も追加購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする