曜日別特売
LDA5L-G/D-4V2 LED電球 E26 調光器対応 V2 アイリスオーヤマ 52226825

LDA5L-G/D-4V2 LED電球 E26 調光器対応 V2 アイリスオーヤマ 52226825
LDA5L-G/D-4V2 LED電球 E26 調光器対応 V2 アイリスオーヤマ 52226825
LDA5L-G/D-4V2 LED電球 E26 調光器対応 V2 アイリスオーヤマ 52226825
LDA5L-G/D-4V2 LED電球 E26 調光器対応 V2 アイリスオーヤマ 52226825
LDA5L-G/D-4V2 LED電球 E26 調光器対応 V2 アイリスオーヤマ 52226825
LDA5L-G/D-4V2 LED電球 E26 調光器対応 V2 アイリスオーヤマ 52226825
LDA5L-G/D-4V2 LED電球 E26 調光器対応 V2 アイリスオーヤマ 52226825
LDA5L-G/D-4V2 LED電球 E26 調光器対応 V2 アイリスオーヤマ 52226825

LED電球 E26 調光器対応 V2

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個光色電球色定格消費電力(W)約5.3注文コード52226825品番LDA5L-G/D-4V2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

【電球色/昼白色】【40/60/100形】
リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。

口金E26光色電球色明るさ一般電球40形相当トラスコ品番835-9107材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT質量(g)46定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格電流(A)約0.051定格消費電力(W)約5.3全光束(Lm)約485定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応色温度(K)2700使用周囲温度(℃)5~40保証期間お買い上げ日より1年間外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)Φ55×101使用場所屋内用配光角度(°)約180演色指数(Ra)80配光タイプ広配光
アイリスオーヤマ LED電球 おすすめラインナップ

アイリスオーヤマのLED電球の比較表です。配光タイプを軸に、色、明るさ、配光角度から商品をご確認いただけます。

商品E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形/80形)
E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形)
E26(40形/60形/100形)
E26(25形/40形)
E26(40形/60形)
用途広い範囲を均一に照らす電球の向きに関係なく光を均等に広げるデザイン性を重視時間帯・作業内容に応じて明るさを調整色の再現性、正確な識別が可能装飾照明や間接照明スペースが限られた場所に短時間の点灯
防犯目的にも
使用場所例 事務所、会議室、休憩室、作業エリア デスクスタンド、フロアランプ、工場の天井灯 受付、エントランス、カフェスペース 会議室、休憩室、作業エリア 製品検査、デザイン、印刷、作業エリア 応接室、エントランス、休憩室、トイレ ロッカー内、
機械内部照明
トイレ、更衣室、廊下、階段、出入口
口金サイズ E26 E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形/80形) E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形) E26(40形/60形/100形) E26(25形/40形) E26(40形/60形)
口金サイズ E17 E17(25形/40形/60形) E17(40形/60形) E17(25形/40形) E17(25形/40形/60形) - - E17(25形/40形) -
口金サイズ E12 - - E12(25形/40形) - - - - -
光の色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/キャンドル色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/昼白色
配光角約220°約260°約300°高配光180°/全方向290°220°180°290°120°
設計寿命40,000時間40,000時間20,000時間40,000時間40,000時間40,000時間15,000時間
20,000時間
25,000時間
特徴光が広範囲に広がる(約180度以上)。光が全方向(約300度)に広がる。白熱電球のような見た目で、内部にフィラメント風のLEDがある。明るさを調整できる。色の見え方が自然で美しい(演色性が高い)。球状で柔らかい光を放つ。丸球より小型でコンパクト。人の動きを感知して自動で点灯・消灯。
光配光全方向フィラメント調光高演色ボール小丸球人感センサー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-10
用途: 賃貸住宅の居室用
製造業

賃貸住居で、球切れしてしまい、調光式で同じものに交換しなければならなかったのですが無事入手できて助かりました。

対象商品 : 60368297
2024-03-18
用途: 天井のダウンライトの交換
農・林・水産業

調光式のダウンライトの電球が切れたため交換用に購入しました、今までもLEDの調光出来る電球を探していましたが、良いものが見つからずまた、商品も高価で躊躇していましたがこの価格ならコスパがいいと思います。

対象商品 : 52226816
2022-07-05
用途: スタンドの電球として

節電が求められる今、手元のみ明るくするのに使っています。
調光機対応というのがありがたいです。

対象商品 : 60368324
2022-10-24
用途: リビング
農・林・水産業

2個同時に交換し、1年で2個同時に寿命となりました。

対象商品 : 60368306
2024-03-19
用途: 部屋の照明用
サービス業

他の調光品と比べ、チラツキが少ないので選定しました。
まとまった数量での割引きを検討していただければ良いかと思います。
別件ですが、口径が海外仕様を検討していただければ助かります。

対象商品 : 60368324
2022-07-07
用途: 送料500円でまとめて発送してくれ
サービス業

他のとまとめて買ったつもりだ。
送料500円でまとめて発送してくれ
これで送料が増えるなら買わない

MonotaROからの回答

下記ご確認をお願いいたします
分割納品となった場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/16
出荷目安4営業日以内の商品をまとめて出荷する「まとめて出荷」もご指定が可能ですので、ご注文時にご指定ください

対象商品 : 60368306
2021-06-25
用途: お店の電気
Cooo飲食業

調光対応を探してたのですが、なかなか店頭では置いて無いので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 52226825
2020-11-21
用途: 白熱球の取り替え
サービス業

調光機がついていましたので外すのも面倒くないでこの商品にしました。明るくてコスパはいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする