PCK-70R 伸縮コーン トーグ安全工業 52226975

伸縮コーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
高さ(mm)700
質量(kg)1.74
内容量1本注文コード52226975品番PCK-70R
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

収納時に場所を取らず持ち運びでき、緊急時に活躍します。
コンパクトにまとまっていますので、ケースから出してすぐに使えます。
携帯用ケースに入れて持ち運びできます。(※PCK-70R・PCK-45Rのみ。)

材質ナイロン、ポリエチレン、ABS寸法(mm)330×H700質量(kg)1.74高さ(mm)700種類伸縮式使用電池単4アルカリ乾電池×2ヶデザインライン入りメーカー商品コード434111
注意
※多少仕様が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする