※使用例

LEDコーンカバー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様cds付:自動的に夜間連続点灯/昼間消灯、両面 赤/白反射 LED色 注文コード52227718 品番SVC-9B(青LED)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は仕様・色・LED色など5種類から選べます 他の種類を見る

通常のコーンにかぶせるだけで、超高輝度LED自発光コーンに変わります。
フラッシュ発光なので、従来製品よりも明るく、より遠くから危険を認知する事が出来ます。

取付方式カラーコーン取付 仕様cds付:自動的に夜間連続点灯/昼間消灯、両面 赤/白反射 電池単3乾電池×6本(別売)(片面3本づつ) LED色 LED光源(mcd)8000 電池寿命約2週間(アルカリ乾電池使用時) LED使用数(個)18 メーカー商品コード743222
注意
※ソフトカラーコーンは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする