トーグ安全工業
トーグ安全工業の カラーコーン・区画用品
トーグ安全工業の コーン用品
トーグ安全工業の バリアリール
ニューコーンテープ伸縮式
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
テープ長さ(m)
3
色
黄/黒
注文コード
52227797
品番
NCP-3YB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
この商品は
テープ長さ・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮式ですので自由な長さに調整できる上、簡単にバリケードを作ることができます。
色
黄/黒
テープ長さ(m)
3
テープ幅(mm)
48
材質
(本体)ポリプロピレン、(テープ)撥水加工ナイロン
質量(kg)
約0.3
寸法(Φ×高さH)(mm)
(本体)100×250
メーカー商品コード
451222