トーグ安全工業
トーグ安全工業の 道路用品
トーグ安全工業の 保安・工事灯
トーグ安全工業の コーン用セーフティライト
マルピカ7ソーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52227894
品番
MP-7S
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,998
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ロングセラーの工事灯です!使用電池いらずのソーラー電源なので維持費が掛かりません!!
LED色
赤点滅
仕様
無日照時7日問点滅、ソーラーパネル×2枚、cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯
スイッチ
充電用切替可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93×61×264
光源
高輝度LED×8個
使用電池
ニカド単3×2本
メーカー商品コード
620161
商品説明動画
マルピカ7ソーラー 紹介動画
参考になった