MPL-8RG マルピカ ソーラーリンクL(ソーラー電波式工事灯) トーグ安全工業 52227928 MPL-8RG マルピカ ソーラーリンクL(ソーラー電波式工事灯) トーグ安全工業 52227928

マルピカ ソーラーリンクL(ソーラー電波式工事灯)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52227928 品番MPL-8RG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、工事区域を線の形に標示する新型ソーラー工事灯です。
時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。
複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、線の形に標示します。赤・緑の2色なので、夜間とても目立ちます。
本体上面のソーラーパネルで充電します。(天候によっては十分能力を発揮できない場合があります。)
セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。
単管用バイス(横タイプ)BTT-3Aを使用することで、単管などに取り付けることが可能になります。

LED色赤/緑点滅 仕様無日照時15日間点滅、防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯 材質耐強化ポリカーボネート スイッチ充電用切替可能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×75×205 光源高輝度LED×8灯 使用電池ニッケル水素1000mA単3電池×3本 視認距離300 メーカー商品コード620373
注意
※トンネル内、山間部、高層ビルや建造物の陰、標準電波の送信所から遠方などの電波の弱い所では、電波を受信できない場合があります。
※単体でご使用されると赤色のみの点灯となる旨記載頂くようご対応お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52227928
2023-11-04
用途:
自宅入り口付近の目印
製造業

今は他社の電波式工事灯を使用中ですが、あまりにも電波同期中が頻発するのと充電池が専用で汎用品は使えません。
そこで今回お試しにこの商品を購入してみました。
充電池は汎用品タイプでしたし、電波の同期も早く発光色も赤とグリーンで目立ち良さそうです。
耐久性は分かりませんので暫く1個で使って見て問題が無ければ追加購入を検討します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする