オープン工業
オープン工業の 名札
オープン工業の 名札用パーツ
NU-3P用吊り下げ名札ケース(ソフトタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
52228058
品番
NX-100P-BK
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
黒
適合
NU-3P-BK
タイプ
ソフトタイプ・ヨコ名刺
中紙サイズ(mm)
90×55
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
103×82
グリーン購入法
適合