MPJ-2RB マルピカ ソーラーJr.(ジュニア) トーグ安全工業 52228059 MPJ-2RB マルピカ ソーラーJr.(ジュニア) トーグ安全工業 52228059

マルピカ ソーラーJr.(ジュニア)

(5件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52228059 品番MPJ-2RB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

2色のLEDが交互に点滅するソーラー工事灯です(点滅パターンは変更できません)
電源ONでも、OFFでも充電可能です。2色のLEDが交互に点滅します。

LED色赤/青点滅 仕様無日照時7日間点滅、360°視認可能、cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯 材質(本体)ポリカーボネイト、ABS、(ソーラーパネル)単結晶シリコン 質量(g)175 寸法(Φ×高さH)(mm)約480×170 光源超高輝度LEDx4灯 使用電池ニッケル水素単3電池(1600mAh)×1本 点滅赤青交互点滅 メーカー商品コード620321
注意
※単管バリケードに装着の際は、「カラーコーントップB」を使用してください。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52228059
2023-12-25
用途:
工事の際の注意喚起
建設業・工事業

価格帯から言えば満足なものと思います。ただし、実用面から言うと、5mmの砲弾型LEDが上下を向いており、45度のリフレクターで反射させる方式なので、指向性の高いLEDの特性からすると、その光量は非常に乏しいです。

対象商品:
52228059
2022-11-10
用途:
海上ブイの目印に
一勝丸 様 (農・林・水産業)

けっこう明るく赤青に点滅して視認性がいいです。朝までしっかり光ってます。本来の使い方ではないので取り付け方法に一工夫必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
52228068
2022-04-19
用途:
工事中の安全通路、危険箇所の表示

設置より約一週間程度点灯していたので、充電頻度が少なくてたすかる。

対象商品:
52228068
2022-05-16
用途:
道路工事

低価格で作りもしっかりした商品です。強いて言えば、光量がもう少しあればいいと思います。

対象商品:
52228059
2022-05-08
用途:
農地の害獣避けとして
植野農園 様 (農・林・水産業)

思ったより明るくない気がします。モノタロウブランドのものの方が良かったかも。作りはしっかりしている様に思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする