トーグ安全工業
トーグ安全工業の 道路用品
トーグ安全工業の 保安・工事灯
トーグ安全工業の コーン用セーフティライト
シンプルソーラー工事灯(ミニフラワー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52228077
品番
MPS-4RG
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
通行人の妨げにならない小型のソーラー工事灯です。
しっかりと点滅して夜間の安全を守るソーラー工事灯です。
LED色
赤/緑点滅
仕様
cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯、ソーラーパネル:1枚、無日照点滅日数:約7日間
寸法(Φ×高さH)(mm)
約477×157
光源
赤LED×2灯・緑LED×2灯
メーカー商品コード
620325