トーグ安全工業
トーグ安全工業の 道路用品
トーグ安全工業の 方向指示板
LED矢印シート マグネット付(大タイプ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
LED色
赤
注文コード
52228086
品番
ARS-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
LED色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
折りたたんだり、重ねたりできますので、スペースをとりません。
寸法(幅W×高さH)(mm)
860×470
ハトメ数
8
光源
LED×36灯
使用電池
単3乾電池×6本
LED色
赤
LED光源(mcd)
8000
マグネット
10個
メーカー商品コード
638111
連続点灯時間(時間)
約100(アルカリ乾電池使用時)
発光パターン
点滅・流動 切り替え式
注意
※各種乾電池は別売です。