ARS-3 LED矢印シート マグネット付(大タイプ) トーグ安全工業 52228095 ARS-3 LED矢印シート マグネット付(大タイプ) トーグ安全工業 52228095

LED矢印シート マグネット付(大タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 LED色 注文コード52228095 品番ARS-3
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はLED色など2種類から選べます 他の種類を見る

折りたたんだり、重ねたりできますので、スペースをとりません。

寸法(幅W×高さH)(mm)860×470 ハトメ数8 光源LED×36灯 使用電池単3乾電池×6本 LED色 LED光源(mcd)8000 マグネット10個 メーカー商品コード638113 連続点灯時間(時間)約100(アルカリ乾電池使用時) 発光パターン点滅・流動 切り替え式
注意
※各種乾電池は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする