曜日別特売
ARS-3S LED矢印シート マグネット付(小タイプ) トーグ安全工業 52228113

LED矢印シート マグネット付(小タイプ)

(1件のレビュー)
返品不可
内容量1枚LED色注文コード52228113品番ARS-3S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

折りたたんだり、重ねたりできますので、スペースをとりません。

寸法(幅W×高さH)(mm)540×395ハトメ数6光源LED×24灯使用電池単3乾電池×3本LED色LED光源(mcd)8000マグネット6個メーカー商品コード638116連続点灯時間(時間)約100(アルカリ乾電池使用時)発光パターン点滅・流動 切り替え式
注意
※各種乾電池は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52228113
2024-10-14
用途: 低速走行で転々と移動しながら車線規制の時に軽トラの後ろに磁力でくっつける
その他業種

商品自体には大変満足しています
最初、電池を入れようとしたら
電池ボックスのフタの開け方が分からず苦労しました
スイッチも電池ボックスと表面の2ヶ所にあり
最初、電池ボックスのスイッチをスライドさせても
一瞬だけ点滅するだけなので不良品かと思いました
この2点だけでも
簡単な説明書を同封するか
商品の紹介ページで解説してくれると
初めて購入する人は助かると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする