NPS-B180A ニューパルサイン回転灯 180型(電球) トーグ安全工業 52228208 NPS-B180A ニューパルサイン回転灯 180型(電球) トーグ安全工業 52228208

ニューパルサイン回転灯 180型(電球)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52228208 品番 NPS-B180A
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

電球を用いた大型回転灯です。35W電球と両面反射鏡の使用により強力なフラッシュを
発散するので、遠距離にも効果があります。電光標示板、工事車両、施設用等に最適です。

材質材質:(グローブ)アクリル、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC 質量(kg)1.65 オレンジ 使用温度範囲(℃)-20〜+50 電源(V)AC110 寸法(Φ×高さH)(mm)186×216 保護等級IP44 回転数(回/分)120〜140 メーカー商品コード713212
注意
※お客様自身で製品本体及び配線等の加工を加えられた商品の返品・交換は一切いたしかねます。

商品説明動画

【LED回転灯】ニューハ?ルサイン回転灯180型 紹介動画
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-15
用途:
看板のメンテナンス
ハヤノ建築工房 様 (建設業・工事業)

看板に付いていた回転灯が故障して同じものを探していたところこのサイトで見つけたので購入しました。ポン付けできたので満足です

対象商品:
52228208
2024-03-17
用途:
喫茶店の看板用
日建住宅 様 (建設業・工事業)

前回125型を購入しましたが、180型はやはり違う。

対象商品:
52228208
2023-03-30
用途:
店舗看板
飲食業

設置が簡単。音が静か。遠くからでもピカピカ光っています。

2人が参考にしています
対象商品:
52228208
2023-04-13
用途:
店舗看板
谷屋電気管理事務所 様

LEDタイプを使用していましたが日中は光が弱いので電球タイプに変更しましたが
取付ボルトに平ワッシャーが付属(スプリングワッシャーは付属)していませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
52228208
2023-03-08
用途:
喫茶店
飲食業

重さが少し気になります、静かさにはビックリしてます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする